※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する出力(kW)0.1
吸入/吐出口径(mm)25×25
内容量1台注文コード86414625品番25TPBZ-1031A
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥91,278販売価格(税別)
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。