曜日別特売
50TPHZ-7523A-P 循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所 86414984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

循環ポンプ TPHZ型

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)0.75
電圧(V)三相200
吸入/吐出口径(mm)50×50
内容量1台注文コード86414984品番50TPHZ-7523A-P
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。

用途
クーリングタワー循環用。循環用。
吸入/吐出口径(mm)50×50出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)12.0/8.0吐出量(L/min)160/265タイプ特殊横型設置場所屋内、屋外質量(kg)23極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊フランジ
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする