曜日別特売
SI-1218EX ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販) 86415219

ミニエアーラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード86415219品番SI-1218EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。

用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5能力ボルト径M10全長(mm)168全高(mm)36質量(kg)0.54空気消費量(m3/min)0.27騒音レベル(dB(A))84振動(a)4.5M/S2エアーインレット(インチ)1/4セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
注意
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※エアーモーター部:毎日作業前には、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油 ISO VG8相当)を0.5C.C位給油し、約3~5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。
※エアー圧は5~7kg/平方センチメートルの範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする