曜日別特売
#296496 有機酸調整木酢液 トヨチュー 86416077

有機酸調整木酢液

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86416077品番#296496
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大容量タイプ。木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。

用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。寸法(mm)185×110×285質量(kg)4容量(L)4原材料広葉樹
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86416077
2024-05-31
用途: アナグマのイタズラ防止対策として使用中。
モトジャポネーゼ自動車・二輪車・自転車関連業

アナグマのイタズラ対策として試してみます。経過観察中にて効果は未確認。

対象商品 : 86416077
2023-04-30
用途: 野良猫等のマーキング対策
その他業種

本当に困っているんですよ。
そろそろ暖かくなってきてマーキングの臭いが鼻につく時期になりました。
これで少しでも改善されれば・・・
相手も手強いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする