トヨチュー
熟成 竹酢原液
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86416095
品番
#114110
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薄めて使うタイプ。木酢液よりも殺菌効果があります。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。
寸法(mm)
90×90×315
質量(kg)
1.5
容量(L)
1.5
原材料
孟宗竹