曜日別特売
- MBCハンディ散粒器 トヨチュー 86416314

MBCハンディ散粒器

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード86416314品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。

用途粒剤の散布に。寸法(mm)170×120×520質量(g)340原材料プラスチック種類手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86416314
2023-05-18
用途: 農薬、肥料散布
農・林・水産業

少し大きいですが、慣れると、均一に撒くことが
出来るので大変良いと思います。

対象商品 : 86416314
2023-05-30
用途: 除草剤を撒こうと・・・

液体も流体も使えるとのことで購入。
ボトル容量が大きいのでグッドですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする