トヨチュー
ニーム入り すずなり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
9株用
注文コード
86416384
品番
#260411
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーNo.1肥料!ニームが入った天然成分100%のオールマイティーな有機質肥料。有機JASの野菜を作られている方にもご使用いただけます。
用途
野菜、果樹、草花に。
寸法(mm)
40×235×335
質量(kg)
1.8
仕様
9株用
名称
すずなり配合肥料5号
適合作物
野菜、果樹、草花