BH-130 バッククランプ SUS430 省栄製作所 86416725

BH-130 バッククランプ SUS430 省栄製作所 86416725
BH-130 バッククランプ SUS430 省栄製作所 86416725
BH-130 バッククランプ SUS430 省栄製作所 86416725

バッククランプ SUS430

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径130
130
90
95
100
105
110
115
120
125
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
内容量1個注文コード86416725品番BH-130
販売価格(税込)¥1,187
販売価格(税別)
1,079

スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。

用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。呼び径130締付範囲(Φmm)132-124幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする