省栄製作所
バッククランプ SUS430
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
160
160
160
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86416786
品番
BH-160
販売価格(税込)
¥1,296
販売価格(税別)
¥
1,178
バスケットに入れる
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途
ダクトホース・ファイバー管に最適です。
呼び径
160
締付範囲(Φmm)
162-154
幅(mm)
13
板厚t(mm)
1
材質
SUS430
穴数
5