BH-185 バッククランプ SUS430 省栄製作所 86416838

BH-185 バッククランプ SUS430 省栄製作所 86416838
BH-185 バッククランプ SUS430 省栄製作所 86416838
BH-185 バッククランプ SUS430 省栄製作所 86416838

バッククランプ SUS430

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径185
185
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
195
200
205
210
215
220
225
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
内容量1個注文コード86416838品番BH-185
販売価格(税込)¥1,405
販売価格(税別)
1,277

スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。

用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。呼び径185締付範囲(Φmm)187-179幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする