省栄製作所
バッククランプ SUS430
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
195
195
195
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
200
205
210
215
220
225
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86416856
品番
BH-195
販売価格(税込)
¥1,405
販売価格(税別)
¥
1,277
バスケットに入れる
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途
ダクトホース・ファイバー管に最適です。
呼び径
195
締付範囲(Φmm)
197-189
幅(mm)
13
板厚t(mm)
1
材質
SUS430
穴数
5