カクイチ
耐圧ホース インダスCS カット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
6
6
8
9
15
50
長さ(m)
4
4
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
外径(Φmm)
11
11
13.5
15
22
62
全435種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86417906
品番
CS-6x11-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途
工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
許容圧力(MPa)
0~1.0
許容曲げ半径(mm)
30
標準質量(g/m)
85
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
11
材質(ホース)
内管・外管:軟質塩ビ樹脂
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下でご使用下さい。