ZDINSR-NB-50A-VAL DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサス 86427470

DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-4945-34
67-4945-34
67-4945-44
67-4945-46
67-4945-27
67-4945-25
67-4945-26
67-4945-42
67-4945-21
67-4945-33
67-4945-48
67-4945-22
67-4945-31
67-4945-47
67-4945-28
67-4945-38
67-4945-24
67-4945-37
67-4945-43
67-4945-49
67-4945-41
67-4945-30
67-4945-39
67-4945-35
67-4945-51
67-4945-45
67-4945-36
67-4945-40
67-4945-23
67-4945-29
67-4945-50
67-4945-32
内容量1個注文コード86427470品番ZDINSR-NB-50A-VAL
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。

仕様●サイズ:50A●材質:NBRアズワン品番67-4945-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする