商品レビューを投稿する内容量1台仕様●相数:単相●定格電圧:100V●定格電流:10A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電圧フィードバック●速断ヒューズ:内蔵●外形寸法:W70×D165×H150●質量:約2kg注文コード86427960品番JU10010VA000
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178販売価格(税別)
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ