曜日別特売
JU10075VA000 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズ CHINO(チノー) 86428136

単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台仕様●相数:単相●定格電圧:100V●定格電流:75A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電圧フィードバック●速断ヒューズ:内蔵●外形寸法:W60×D190×H352●質量:約3kg注文コード86428136品番JU10075VA000
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ

仕様●相数:単相●定格電圧:100V●定格電流:75A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電圧フィードバック●速断ヒューズ:内蔵●外形寸法:W60×D190×H352●質量:約3kgアズワン品番67-4946-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする