曜日別特売
PFP 18KG 不凍液 ショウブライン PFPシリーズ ショーワ 86430236

不凍液 ショウブライン PFPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶注文コード86430236品番PFP 18KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300

長期間優れた防食効果を発揮します。、任意な濃度で使用できます(32~80wt%)、優れた凍結防止効果があります。、仕様濃度範囲ではカビ発生の心配がありません。、ゴムや樹脂等に悪影響を与えません。、食品添加物公定書に記載された物質で構成されています。

仕様●色:ピンク色透明●沸点:108℃以上●主成分:プロピレングリコール●容量(kg):18アズワン品番67-5188-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする