曜日別特売
PFP 200KG 不凍液 ショウブライン PFPシリーズ ショーワ 86430245

不凍液 ショウブライン PFPシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1缶注文コード86430245品番PFP 200KG
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

長期間優れた防食効果を発揮します。、任意な濃度で使用できます(32~80wt%)、優れた凍結防止効果があります。、仕様濃度範囲ではカビ発生の心配がありません。、ゴムや樹脂等に悪影響を与えません。、食品添加物公定書に記載された物質で構成されています。

仕様●色:ピンク色透明●沸点:108℃以上●主成分:プロピレングリコール●容量(kg):200●※ドラム缶タイプです。アズワン品番67-5188-18
注意
●※ドラム缶タイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする