曜日別特売
13000700 丸底試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86430498

丸底試験管 10mL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5190-26
内容量1箱(10袋×100本)注文コード86430498品番13000700
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。

仕様●材質:本体/ポリスチレン●容量:10mL●直径×全長(mm):Φ17×102●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-5190-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする