曜日別特売
SUS-A15-VP SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサス 86433036

SUS 316 アームロック SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-5200-07
内容量1個注文コード86433036品番SUS-A15-VP
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,009
販売価格(税別)
4,554

流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)アズワン品番67-5200-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする