10370700BL503BL511 SNコンテナー アズワン 86433910

10370700BL503BL511 SNコンテナー アズワン 86433910
10370700BL503BL511 SNコンテナー アズワン 86433910
10370700BL503BL511 SNコンテナー アズワン 86433910
10370700BL503BL511 SNコンテナー アズワン 86433910

SNコンテナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5201-33
内容量1個注文コード86433910品番10370700BL503BL511
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

サンテナーB#50シリーズと混載利用が可能なSNコンテナーです。コーナー内面の凹凸部に大きな面取り及びR形状を設置しています。青果物等に痕や傷が付き難く、保管・輸送時の品質低下を抑えます。外寸が玉コンシリーズと同じサイズなので、軽トラックへ同じように積載できます。(軽トラック荷台サイズ:1945×141mmにて算出)。

仕様●材質:PP●外寸:521×364×266mm●有効内寸:456×299×250mm●ネスティング高さ:135mm●底面水抜き孔有(Φ8×18箇所)●内容量:36.9Lアズワン品番67-5201-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする