10185800OR308OR301 SNコンテナー アズワン 86433919

10185800OR308OR301 SNコンテナー アズワン 86433919
10185800OR308OR301 SNコンテナー アズワン 86433919
10185800OR308OR301 SNコンテナー アズワン 86433919
10185800OR308OR301 SNコンテナー アズワン 86433919

SNコンテナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5201-32
内容量1個注文コード86433919品番10185800OR308OR301
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

1L紙パック(ゲーブルトップパック)が3×4列=12本ぴったり収納できるSNコンテナーです。内底面のコーナー全周が落とし込み形状になっているため、紙パックのコーナーをつぶすことなく、品質低下を防ぎます。

仕様●材質:PP●外寸:361×272×277mm●有効内寸:302×226×251mm●ネスティング高さ:140mm●内容量:18.9Lアズワン品番67-5201-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする