曜日別特売
OB860608 PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン 86434217

OB860608 PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン 86434217
OB860608 PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン 86434217

PP 3方ストップコック OBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-5201-97
内容量1個注文コード86434217品番OB860608
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

仕様●適用チューブ内径:8mm●接続口外径×内径:9×6mm●サイズ:55×45×38H mmアズワン品番67-5201-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする