OB861910 スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ アズワン 86434339

OB861910 スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ アズワン 86434339
OB861910 スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ アズワン 86434339

スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-5202-09
内容量1袋(2個)注文コード86434339品番OB861910
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
ボディがポリフッ化ビニリデン(PVDF)製、ナットが亜鉛メッキスチール製で、耐熱+160℃。

仕様●適用チューブ外径:最大10mm●色:赤●サイズ(mm):21×10×36●2個入アズワン品番67-5202-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする