曜日別特売
OB870414 PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン 86434488

PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番67-5202-30
内容量1袋(10個)注文コード86434488品番OB870414
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥11,440
販売価格(税別)
10,400

オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:13~16mm●接続口外径×内径:14~17×9mm●サイズ:23×80L mm●10個入アズワン品番67-5202-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする