OB871012 PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン 86434664

OB871012 PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン 86434664
OB871012 PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン 86434664

PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-5202-59
内容量1袋(10個)注文コード86434664品番OB871012
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:12mm●接続口外径:13mm、内径:10mm●サイズ:13×69L mm●10個入アズワン品番67-5202-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする