曜日別特売
OB8714108 PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ アズワン 86434926

OB8714108 PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ アズワン 86434926
OB8714108 PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ アズワン 86434926

PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-5202-80
内容量1袋(5個)注文コード86434926品番OB8714108
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口外径(mm):9~11●サイズ(mm):21×72L●5個入アズワン品番67-5202-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする