曜日別特売
TW8630 タオルウエス リサイクル生地 TW8630シリーズ 小野商事 86435538

TW8630 タオルウエス リサイクル生地 TW8630シリーズ 小野商事 86435538
TW8630 タオルウエス リサイクル生地 TW8630シリーズ 小野商事 86435538

タオルウエス リサイクル生地 TW8630シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(10袋×2kg)
内容量1ケース(10袋×2kg)注文コード86435538品番TW8630
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フェイスタオルやバスタオルを洗浄、断裁したリサイクルウエスです。、色や大きさ、素材にはバラつきがありますが、いずれも厚みのあるパイル生地ですので水や油などの吸収力が抜群です。、工場機械のメンテナンス、自動車整備など油を使用する現場や、水道工事、配管、水回りのお仕事に。

仕様●サイズ:約30cm~35cm×約70cm~80cm●カラー:アソート●材質:綿アズワン品番67-5204-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする