HNC55 超硬ブラックホルソー HNCシリーズ アマダマシナリー(NCC) 86437306

超硬ブラックホルソー HNCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86437306品番HNC55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,910

超硬チップを厳選し、刃欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。

仕様●サイズ(Φmm):55●刃数:不等●全長×有効長(mm):83×11●適応板厚×シャンク径(mm):4.5×10●ドリル径(mm):6●刃部の材質:超硬G2相当アズワン品番67-5207-26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86437306HNC5550451886H-NC 55.0画像準備中超硬ブラック ホールソー HNCニコテック1個
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする