アマダマシナリー(NCC)
超硬ブラックホルソー HNCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86437665
品番
HNC31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,560
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
超硬チップを厳選し、刃欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。
仕様
●サイズ(Φmm):31●刃数:不等●全長×有効長(mm):83×11●適応板厚×シャンク径(mm):4.5×10●ドリル径(mm):6●刃部の材質:超硬G2相当
アズワン品番
67-5207-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86437665
HNC31
50451746
H-NC 31.0
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)