曜日別特売
HCG33 超硬グレートホルソー HCGシリーズ アマダマシナリー(NCC) 86438444

超硬グレートホルソー HCGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(Φmm):33●ピッチ:不等3/4●全長×有効長(mm):89×26.5●適応板厚×シャンク径(mm):4.0×10●サイズ(mm):6●刃部の材質:超硬G3相当注文コード86438444品番HCG33
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能

仕様●サイズ(Φmm):33●ピッチ:不等3/4●全長×有効長(mm):89×26.5●適応板厚×シャンク径(mm):4.0×10●サイズ(mm):6●刃部の材質:超硬G3相当アズワン品番67-5208-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする