曜日別特売
CF8*12 フレックスコイル CFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC) 86438934

フレックスコイル CFシリーズ 30m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×厚さ×長さ(mm):8×0.64×30000●標準ピッチ:12注文コード86438934品番CF8*12
参考基準価格(税別)¥16,290販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。

仕様●幅×厚さ×長さ(mm):8×0.64×30000●標準ピッチ:12アズワン品番67-5208-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする