曜日別特売
CF19*6*0.83 フレックスコイル CFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC) 86438950

フレックスコイル CFシリーズ 30m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×厚さ×長さ(mm):19×0.83×30000●標準ピッチ:6注文コード86438950品番CF19*6*0.83
参考基準価格(税別)¥25,460販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。

仕様●幅×厚さ×長さ(mm):19×0.83×30000●標準ピッチ:6アズワン品番67-5208-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする