曜日別特売
CBM13*1230 バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm アマダマシナリー(NCC) 86440474

バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×厚さ×長さ(mm):13×0.64×30000●標準ピッチ:12注文コード86440474品番CBM13*1230
参考基準価格(税別)¥50,560販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。

仕様●幅×厚さ×長さ(mm):13×0.64×30000●標準ピッチ:12アズワン品番67-5209-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする