曜日別特売
CBM13*12 バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm アマダマシナリー(NCC) 86440535

バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×厚さ×長さ(mm):13×0.64×16000●標準ピッチ:12注文コード86440535品番CBM13*12
参考基準価格(税別)¥28,130販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。

仕様●幅×厚さ×長さ(mm):13×0.64×16000●標準ピッチ:12アズワン品番67-5209-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする