SF8*14 シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ アマダマシナリー(NCC) 86440840

シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅さ(mm):8●厚さ(mm):0.64●長さ(mm):30000●標準ピッチ:14注文コード86440840品番SF8*14
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。

仕様●幅さ(mm):8●厚さ(mm):0.64●長さ(mm):30000●標準ピッチ:14アズワン品番67-5210-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする