アマダマシナリー(NCC)
シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●幅さ(mm):8●厚さ(mm):0.64●長さ(mm):30000●標準ピッチ:10
注文コード
86440885
品番
SF8*10
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。
仕様
●幅さ(mm):8●厚さ(mm):0.64●長さ(mm):30000●標準ピッチ:10
アズワン品番
67-5210-61