A5450*41*3/4 α21バンドソー S-MCシリーズ アマダマシナリー(NCC) 86441515

α21バンドソー S-MCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)仕様●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:44989●長さ(mm):5450●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850注文コード86441515品番A5450*41*3/4
参考基準価格(税別)¥107,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。

仕様●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:44989●長さ(mm):5450●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850アズワン品番67-5211-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする