アマダマシナリー(NCC)
α21バンドソー S-MCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
仕様
●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:44989●長さ(mm):5790●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850
注文コード
86441524
品番
A5790*41*3/4
参考基準価格(税別)
¥116,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
仕様
●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:44989●長さ(mm):5790●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850
アズワン品番
67-5211-43