曜日別特売
A8550*67*3/4H α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH アマダマシナリー(NCC) 86441926

α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2個)仕様●幅(mm):67●厚さ(mm):1.6●ピッチ:44989●長さ(mm):8550●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850注文コード86441926品番A8550*67*3/4H
参考基準価格(税別)¥117,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。

仕様●幅(mm):67●厚さ(mm):1.6●ピッチ:44989●長さ(mm):8550●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850アズワン品番67-5211-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする