曜日別特売
A6650*54*2/3H α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH アマダマシナリー(NCC) 86441935

α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2個)仕様●幅(mm):54●厚さ(mm):1.6●ピッチ:44960●長さ(mm):6650●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850注文コード86441935品番A6650*54*2/3H
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。

仕様●幅(mm):54●厚さ(mm):1.6●ピッチ:44960●長さ(mm):6650●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850アズワン品番67-5211-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする