アマダマシナリー(NCC)
β21バンドソー S-VMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
仕様
●幅×厚(mm):34(32)×1.1●ピッチ:3●長さ(mm):4115●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930
注文コード
86442504
品番
B4115*34*3
参考基準価格(税別)
¥152,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
仕様
●幅×厚(mm):34(32)×1.1●ピッチ:3●長さ(mm):4115●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930
アズワン品番
67-5212-01