曜日別特売
B5300*41*2 β21バンドソー S-VMシリーズ アマダマシナリー(NCC) 86442538

β21バンドソー S-VMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)仕様●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:2●長さ(mm):5300●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930注文コード86442538品番B5300*41*2
参考基準価格(税別)¥112,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。

仕様●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:2●長さ(mm):5300●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930アズワン品番67-5212-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする