アマダマシナリー(NCC)
β21バンドソー S-VCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
仕様
●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:44989●長さ(mm):4880●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930
注文コード
86442784
品番
B4880*41*3/4
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
仕様
●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:44989●長さ(mm):4880●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930
アズワン品番
67-5212-20