曜日別特売
SLC5450*41*4/6 BULLバンドソー S-LCシリーズ アマダマシナリー(NCC) 86443466

BULLバンドソー S-LCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)仕様●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:45022●長さ(mm):5450●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930注文コード86443466品番SLC5450*41*4/6
参考基準価格(税別)¥130,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。

仕様●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:45022●長さ(mm):5450●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930アズワン品番67-5213-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする