曜日別特売
SMT-280 紙コップ 無地 東罐興業 86444270

紙コップ 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(1000個)仕様●口径:79.6mm●高さ:94.5mm●底径:51.9mm●満杯容量:281mL注文コード86444270品番SMT-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100

厚紙コップ。特別にすいた厚紙を使用して約1.15倍の強度を実現、タフで丈夫な紙コップ。両面ラミネート仕様品です。

仕様●口径:79.6mm●高さ:94.5mm●底径:51.9mm●満杯容量:281mLアズワン品番67-5214-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする