曜日別特売
PC-80F-4 紙容器 無地 東罐興業 86444945

紙容器 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(2000個)
アズワン品番67-5215-26
内容量1ケース(2000個)注文コード86444945品番PC-80F-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。

仕様●口径:70.1mm●高さ:51.5mm●底径:53.0mm●満杯容量:121mLアズワン品番67-5215-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする