曜日別特売
PC-90 紙容器 PCシリーズ 東罐興業 86445067

紙容器 PCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000個)注文コード86445067品番PC-90
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です

仕様●口径:69.5mm●高さ:55.7mm●底径:49.2mm●満杯容量:126mLアズワン品番67-5215-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする