曜日別特売
CHE1202 カートリッジヒーター汎用型 加島 86449424

CHE1202 カートリッジヒーター汎用型 加島 86449424
CHE1202 カートリッジヒーター汎用型 加島 86449424
CHE1202 カートリッジヒーター汎用型 加島 86449424
CHE1202 カートリッジヒーター汎用型 加島 86449424

カートリッジヒーター汎用型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
電圧(V)100
外径D(Φmm)12
電力(W)200
長さL(mm)80
内容量1本注文コード86449424品番CHE1202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

金型などの加熱用ヒーターです。

電圧(V)
100
電力(W)
200
外径D(Φmm)
12
長さL(mm)
80
電力密度
7.6W/cm2
材質
SUS304スズ(ヒーター本体)
容量公差
±10%(冷間抵抗値換算)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(atDC500Vメガ)
リード線
メッキ軟銅ガラス編組線
耐電圧(V/sec)
1500
関連資料:図面(0.22MB)取扱説明書:(0.37MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77677618
2024-06-29
用途: 水和物の加熱
株式会社ユタカ電子製作所 様

タンクに入れたステンレスパイプにヒーターを入れて加熱する。リード線の絶縁チューブが
やや太いので扱いにくいのが難点。
性能や電気的特性は問題ない。外形精度も+公差は無かったのでSUSパイプにピッタリ入った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする