ツツミ工業
高圧洗浄機用カプラ SMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T
R:1/4(30°メスシート)
R:1/4(30°メスシート)
R:3/8(30°メスシート)
R:1/2(30°メスシート)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86450569
品番
JET-02SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途
高圧洗浄機、水配管
材質(本体)
SUS304
寸法T
R:1/4(30°メスシート)
寸法L(mm)
42
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
6.5
寸法HEX(mm)
19
質量(g)
65
材質(Oリング)
EPDM
仕様
互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。