曜日別特売
JET-02SM-L 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業 86450596

JET-02SM-L 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業 86450596
JET-02SM-L 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業 86450596
JET-02SM-L 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業 86450596

高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法TR:1/4(30°メスシート)
内容量1個注文コード86450596品番JET-02SM-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。

用途
高圧洗浄機、水配管
材質(本体)SUS304寸法TR:1/4(30°メスシート)寸法L(mm)42寸法D(mm)24寸法B(mm)6.5寸法HEX(mm)19質量(g)65材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 高圧洗浄機の接続
株式会社成和

高圧洗浄機用として購入しましたが、規格が違い使えませんでした。別規格を探し注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする